INA

INA Nadelkranz Einreihig K72X80X20-B/0-7

  • ERIKS:23525201
  • Hersteller:0012171436063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
41500 N
Statische Belastung
85000 N
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm