INA

INA Nadelkranz Einreihig K70X78X23-TV/0-7

  • ERIKS:23523633
  • Hersteller:0001712556063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
23 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
103000 N
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
6600 rpm