CHF 44.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 76 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 52000 N |
Statische Belastung | 139000 N |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |