INA

INA Nadelkranz Einreihig K70X76X20-A-HLA/0-7

  • ERIKS:12625071
  • Hersteller:050334050-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
76 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
36000 N
Statische Belastung
86000 N
Referenzdrehzahl
4100 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm