INA

INA Nadelkranz Einreihig K6X9X8-TV/0-7

  • ERIKS:23523178
  • Hersteller:0000239306063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
8 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
2600 N
Statische Belastung
2280 N
Referenzdrehzahl
41000 rpm
Grenzdrehzahl
36500 rpm