INA

INA Nadelkranz Einreihig K6X9X10-TV/0-7

  • ERIKS:11671090
  • Hersteller:241986063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3350 N
Statische Belastung
3150 N
Referenzdrehzahl
40000 rpm
Grenzdrehzahl
36500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 6X9X10 TN

  • ERIKS:24003675
  • Manufacturer:K 6X9X10 TN

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026