




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 3800 N |
Statische Belastung | 3100 N |
Referenzdrehzahl | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl | 35500 rpm |