INA

INA Nadelkranz Einreihig K68X74X30-H-B/0-7

  • ERIKS:14177132
  • Hersteller:001592424-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
46500 N
Statische Belastung
118000 N
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm