CHF 36.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.90inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 68 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 46500 N |
Statische Belastung | 118000 N |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |