INA

INA Nadelkranz Einreihig K68X74X20-A/0-7

  • ERIKS:23523706
  • Hersteller:0001920316063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35500 N
Statische Belastung
84000 N
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm