INA

INA Nadelkranz Einreihig K65X73X23-H-B/0-7

  • ERIKS:14176759
  • Hersteller:000356190-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
73 mm
Breite
23 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
46000 N
Statische Belastung
94000 N
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
7100 rpm