INA

INA Nadelkranz Einreihig K65X70X30-A/0-7

  • ERIKS:23523713
  • Hersteller:0001940506063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
44000 N
Statische Belastung
124000 N
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Grenzdrehzahl
7300 rpm