CHF 20.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 30500 N |
Statische Belastung | 77000 N |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |