CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 49500 N |
Statische Belastung | 100000 N |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |