INA

INA Nadelkranz Einreihig K60X65X30-A/0-7

  • ERIKS:23997549
  • Hersteller:0001940346063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
42500 N
Statische Belastung
116000 N
Referenzdrehzahl
4650 rpm
Grenzdrehzahl
7800 rpm