INA

INA Nadelkranz Einreihig K60X65X20-A/0-7

  • ERIKS:11671076
  • Hersteller:K60X65X20-A/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
29500 N
Statische Belastung
72000 N
Referenzdrehzahl
4750 rpm
Grenzdrehzahl
7800 rpm