CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 2350 N |
Statische Belastung | 1920 N |
Referenzdrehzahl | 48000 rpm |
Grenzdrehzahl | 39000 rpm |