INA

INA Nadelkranz Einreihig K5X8X10-TV/-2-4

  • ERIKS:14176450
  • Hersteller:000029777-0063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3000 N
Statische Belastung
2650 N
Referenzdrehzahl
47000 rpm
Grenzdrehzahl
39000 rpm