INA

INA Nadelkranz Einreihig K5X8X10-TV/0-7

  • ERIKS:11671074
  • Hersteller:K5X8X10-TV/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3000 N
Statische Belastung
2650 N
Referenzdrehzahl
47000 rpm
Grenzdrehzahl
39000 rpm