CHF 48.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 36 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 49000 N |
Statische Belastung | 107000 N |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |