INA

INA Nadelkranz Einreihig K58X65X18-A/0-7

  • ERIKS:23523316
  • Hersteller:0000366686063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
17.8 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35000 N
Statische Belastung
70000 N
Referenzdrehzahl
4650 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm