




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 64 mm |
Breite | 19 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 35000 N |
Statische Belastung | 78000 N |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |