CHF 29.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 27000 N |
Statische Belastung | 64000 N |
Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |