INA

INA Nadelkranz Einreihig K55X63X32-A/0-7

  • ERIKS:23523722
  • Hersteller:0001991096063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
130000 N
Referenzdrehzahl
4650 rpm
Grenzdrehzahl
8300 rpm