INA

INA Nadelkranz Einreihig K55X63X25-B/0-7

  • ERIKS:24026632
  • Hersteller:0072622646063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
51000 N
Statische Belastung
101000 N
Referenzdrehzahl
4700 rpm
Grenzdrehzahl
8300 rpm