INA

INA Nadelkranz Einreihig K55X63X25-A/0-7

  • ERIKS:23523721
  • Hersteller:0001990956063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
50000 N
Statische Belastung
100000 N
Referenzdrehzahl
4700 rpm
Grenzdrehzahl
8300 rpm