INA

INA Nadelkranz Einreihig K55X62X18-A/0-7

  • ERIKS:11671070
  • Hersteller:385716063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35500 N
Statische Belastung
70000 N
Referenzdrehzahl
4750 rpm
Grenzdrehzahl
8400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 55X62X18

  • ERIKS:24003663
  • Manufacturer:K 55X62X18

CHF 34.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026