CHF 30.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 38000 N |
Statische Belastung | 97000 N |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |