CHF 14.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 28500 N |
Statische Belastung | 66000 N |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |