CHF 24.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 12 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 18000 N |
Statische Belastung | 36500 N |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |