INA

INA Nadelkranz Einreihig K50X58X25-H-B/0-7

  • ERIKS:24026629
  • Hersteller:0014759246063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
44000 N
Statische Belastung
81000 N
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
9100 rpm