CHF 18.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 35500 N |
Statische Belastung | 62000 N |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 9100 rpm |