INA

INA Nadelkranz Einreihig K50X57X18-A/0-7

  • ERIKS:23523321
  • Hersteller:0000385806063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
33500 N
Statische Belastung
63000 N
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Grenzdrehzahl
9200 rpm