INA

INA Nadelkranz Einreihig K50X55X30-B/0-7

  • ERIKS:11671065
  • Hersteller:K50X55X30-B/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
39000 N
Statische Belastung
97000 N
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
9300 rpm