INA

INA Nadelkranz Einreihig K50X55X17-B/0-7

  • ERIKS:23525432
  • Hersteller:0016485006063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
22100 N
Statische Belastung
47000 N
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Grenzdrehzahl
9300 rpm