CHF 23.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13.5 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 18200 N |
Statische Belastung | 36500 N |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |