INA

INA Nadelkranz Einreihig K4X7X7-TV/0-7

  • ERIKS:11671063
  • Hersteller:111696063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
7 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
1740 N
Statische Belastung
1270 N
Referenzdrehzahl
59000 rpm
Grenzdrehzahl
42500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 4X7X7 TN

  • ERIKS:23766248
  • Manufacturer:K 4X7X7 TN

CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026