CHF 114.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 48 mm |
Außendurchmesser | 54 mm |
Breite | 19 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 30500 N |
Statische Belastung | 61000 N |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9600 rpm |