INA

INA Nadelkranz Einreihig K48X54X19/0-7

  • ERIKS:14176412
  • Hersteller:000015261-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
19 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
30500 N
Statische Belastung
61000 N
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
9600 rpm