INA

INA Nadelkranz Einreihig K47X55X28-A/0-7

  • ERIKS:23523813
  • Hersteller:0002695066063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
47 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
53000 N
Statische Belastung
101000 N
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
9600 rpm