CHF 46.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Breite | 25 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 38500 N |
Statische Belastung | 82000 N |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |