CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 35000 N |
Statische Belastung | 83000 N |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
Grenzdrehzahl | 9900 rpm |