CHF 15.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 23300 N |
Statische Belastung | 49000 N |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Grenzdrehzahl | 9900 rpm |