CHF 40.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 59 mm |
Breite | 36 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 77000 N |
Statische Belastung | 109000 N |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 9400 rpm |