INA

INA Nadelkranz Einreihig K45X53X28-A/0-7

  • ERIKS:11671061
  • Hersteller:K45X53X28-A/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
52000 N
Statische Belastung
98000 N
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm