INA

INA Nadelkranz Einreihig K45X53X22-A/0-7

  • ERIKS:23997622
  • Hersteller:0002339786063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
42500 N
Statische Belastung
76000 N
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm