INA

INA Nadelkranz Einreihig K45X53X21-A/0-7

  • ERIKS:24026626
  • Hersteller:0007662326063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
38500 N
Statische Belastung
67000 N
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm