CHF 21.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 31500 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
CHF 29.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026