INA

INA Nadelkranz Einreihig K45X50X32-TV/0-7

  • ERIKS:23523992
  • Hersteller:0006822766063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
38500 N
Statische Belastung
91000 N
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
10300 rpm