CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 80000 N |
Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
Grenzdrehzahl | 10300 rpm |